Dahua(ダーファ・テクノロジー)
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 無線LAN・ネットワーク機器
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の スイッチングハブ
PoEスイッチングHUB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50106536
品番
DH-PFS4218-16ET-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ポート数
16
定格出力電力(W)
ポート1〜2:90以下、ポート3〜16:30以下、合計240以下
仕様
PoE:対応、マネージド:対応、レイヤー2
寸法(mm)
440×300×44
電源(V)
AC100〜240
消費電力(W)
アイドリング時:10、全負荷:240
動作温度(℃)
-10〜+55
グリーン購入法
適合
使用湿度範囲(%RH)
10〜90以下
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200