※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ナイロンテグス・タコ糸
0.17mmx1000m ナイロン糸(テグス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50106762
品番
EA628AV-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,661
販売価格(税別)
¥
1,510
バスケットに入れる
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
太さ(Φmm)
0.17
長さ(m)
1000
材質
ナイロン
質量(g)
140
エスコ品番
EA628AV-1
サイズ(号)
1
引張強度(kg)
1.8