※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0.24mmx1000m ナイロン糸(テグス)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50106796 品番EA628AV-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,815
販売価格(税別)
1,650

ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。

太さ(Φmm)0.24 長さ(m)1000 材質ナイロン 質量(g)170 エスコ品番EA628AV-2 サイズ(号)2 引張強度(kg)3.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50106796
2023-01-30
用途:
防鳥用に使用しています

田圃の防鳥用に今まで何種類かを使用しましたがこれが一番でした。
長く張っても、シーズンを通して張っていても切れることなく使用できました。
大きい鳥が当たっても切れることはありませんでした。
途中で切れると撤収に手間取ったり、トラクターのロータリーに絡まったりで厄介でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする