※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ナイロンテグス・タコ糸
0.37mmx1000m ナイロン糸(テグス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50106857
品番
EA628AV-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,233
販売価格(税別)
¥
2,030
バスケットに入れる
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
太さ(Φmm)
0.37
長さ(m)
1000
材質
ナイロン
質量(g)
260
エスコ品番
EA628AV-5
サイズ(号)
5
引張強度(kg)
9.1