※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ナイロンテグス・タコ糸
1.17mmx 450m ナイロン糸(テグス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50106866
品番
EA628AV-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
太さ(Φmm)
1.17
長さ(m)
450
材質
ナイロン
質量(g)
820
エスコ品番
EA628AV-50
サイズ(号)
50
引張強度(kg)
68