※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0.29mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50106927 品番EA628AW-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,782
販売価格(税別)
1,620

フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。

太さ(Φmm)0.29 長さ(m)600 材質ナイロン(フッ素コーティング) 質量(g)150 エスコ品番EA628AW-3 サイズ(号)3 引張強度(kg)5.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50106927
2017-10-22
用途:
アクセサリーの制作
その他業種

コーティングしてあるので、使いやすい。価格が魅力的である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする