EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (420Jシリーズ) 角型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
風量(m
3
/h)
31
注文コード
50106964
品番
424JN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
この商品は
風量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
【ファンハウジング】角型
奥行(mm)
28
シリーズ
420J
消費電力(W)
4.2
ベアリング
ボール
電源電圧(V)
24dc
騒音レベル(dB(A))
48
動作
DC
風量(m
3
/h)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
14000