※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刈払機
エスコの ナイロンコード
エスコの 刈払機用ナイロンコード単体
Φ5.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50107566
品番
EA628BP-50
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,343
販売価格(税別)
¥
2,130
バスケットに入れる
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番
EA628BP-50
材質
ナイロン
色
ODグリーン
長さ(m)
15.2
使用荷重(kg)
249
太さ(mm)
5