※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刈払機
エスコの ナイロンコード
エスコの 刈払機用ナイロンコード単体
Φ4.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50107575
品番
EA628BR-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,145
販売価格(税別)
¥
1,950
バスケットに入れる
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番
EA628BR-100
材質
ナイロン
色
ODグリーン
長さ(m)
30.4
使用荷重(kg)
250
太さ(mm)
4