※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刈払機
エスコの ナイロンコード
エスコの 刈払機用ナイロンコード単体
Φ4.0mmx152.0m パラシュートコード(OD色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50107602
品番
EA628BR-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番
EA628BR-500
材質
ナイロン
色
ODグリーン
長さ(m)
152
使用荷重(kg)
250
太さ(mm)
4