EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (S-Pantherシリーズ) 角型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50107716
品番
3258J/2H3PU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
形状
【ファンハウジン】角型
幅(mm)
92
高さ(mm)
92
奥行(mm)
38.15
シリーズ
S-Panther
ベアリング
ボール
電源電圧(V)
48dc
騒音レベル(dB(A))
64
風量(m
3
/h)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応