※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの PEロープ
5mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50107873
品番
EA628HA-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,755
販売価格(税別)
¥
7,050
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
種類
3ツ打
エスコ品番
EA628HA-5
引張強度(kN)
4.22
直径(Φmm)×長さ(m)
5×200