※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの PEロープ
6mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50107934
品番
EA628HB-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
種類
3ツ打
エスコ品番
EA628HB-6
引張強度(kN)
5.34
直径(Φmm)×長さ(m)
6×200