※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ナイロンロープ
14mmx200m ナイロンロープ(両側アイ加工)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50108092
品番
EA628MC-144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,850
販売価格(税別)
¥
93,500
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
14
長さ(m)
200
材質
ナイロン
種類
3ツ打
エスコ品番
EA628MC-144
加工
両端アイ加工
引張強度(kN)
37.5