EDAC
EDACの 電子部品(オンボード)
EDACの 機構部品(電子部品)
EDACの 基板用コネクタ
EDAC 電線対電線コネクタ ソケット 2P ケーブルマウント 3A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50108154
品番
560-002-000-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
250
端子種別
圧着
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
PBT
材質(コンタクト)
リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
2P
ケーブル径(Φmm)
1.7
動作温度範囲(℃)
-40〜+105
オス・メス
メス
シリーズ番号
560
コンタクトめっき
錫