EDAC
EDACの 電子部品(オンボード)
EDACの 機構部品(電子部品)
EDACの 基板用コネクタ
EDAC 電線対電線コネクタ ソケット 3P ケーブルマウント 3A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50108206
品番
560-003-000-411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポール
3P
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
250
オス・メス
メス
取付方式
ケーブルマウント
定格電流(A)
3
端子種別
圧着
材質(コンタクト)
リン酸銅
材質(ハウジング)
PBT
ケーブル径(Φmm)
1.7
コンタクトめっき
錫
動作温度範囲(℃)
-40〜+105
シリーズ番号
560
RoHS指令(10物質対応)
対応