※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの PPひも
3.0mmx300m ポリロープ(OD色/1巻)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50108616
品番
EA628PP-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,606
販売価格(税別)
¥
1,460
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン(PP)
色
OD色
質量(g)
約600
エスコ品番
EA628PP-31
構造
三つ打ち
引張強度(N)
521
伸長率(%)
27