※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの PPひも
5.0mmx約300m(900g) ポリロープ(OD色/1巻)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50108634
品番
EA628PP-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
約300
材質
ポリプロピレン(PP)
色
OD色
質量(g)
約900
エスコ品番
EA628PP-51
構造
三つ打ち
引張強度(N)
809
伸長率(%)
29.2