アタックベース
アタックベースの シャツ・インナー
アタックベースの 長袖 シャツ・インナー
アタックベースの インナーコンプレッション 長袖
HUMMER レヴスキンズグランヒートインナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50108898
品番
02515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
トップクラスの吸湿発熱性をもつグランヒートと優れた吸水速乾性のあるレヴスキンズを組み合わせたHUMMER市場最高の極暖×極厚インナー。妥協のない至高の温かさを実現
用途
作業 アウトドア
色
ベージュ
サイズ
L
胸囲(cm)
86
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10 レヴスキンズ:ポリエステル56・PP44 グランヒート:ポリエステル90・合成繊維(アクリレート系)10
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
72
機能
吸湿発熱
裄丈(cm)
77