曜日別特売

DIN41612コネクタ オス ERNI 2.54mm ピッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(30個)端子種別スルーホール注文コード50109159品番374148
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
タイプMピッチ(mm)2.54端子種別スルーホール定格電流(A)5.5行数3材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)-55コンタクト数24 + 8クラスC2オス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっき最大接触抵抗(mΩ)20000ローディング列a/b/c
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする