※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ナイロンロープ
ひも・江戸打(ナイロン製・橙)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50109194
品番
EA628PS-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シート、土のうの結びつけに。
太さ(Φmm)
2.5
長さ(m)
20
材質
ナイロン
色
橙
種類
江戸打
エスコ品番
EA628PS-5