曜日別特売
364921 DIN41612コネクタ オス ERNI 2.54mm ピッチ ERNI 50109256

DIN41612コネクタ オス ERNI 2.54mm ピッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(60個)端子種別はんだ注文コード50109256品番364921
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
タイプR / 2ピッチ(mm)2.54端子種別はんだ定格電流(A)2行数3材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)+125コンタクト数48クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき最大接触抵抗(mΩ)20ローディング列a/b/c
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする