ERNI
DIN41612コネクタ オス ERNI 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(30個)
端子種別
はんだ
注文コード
50109369
品番
384617
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
端子種別・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
C
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
ERNIPRESS
端子種別
はんだ
定格電流(A)
2
行数
3
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
64
クラス
C2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
金
最大接触抵抗(mΩ)
20
ローディング列
a/c