曜日別特売
284.259 DIN41612コネクタ メス ERNI 2.54mm ピッチ ERNI 50109929

DIN41612コネクタ メス ERNI 2.54mm ピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(34個)端子種別はんだ注文コード50109929品番284.259
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
タイプRピッチ(mm)2.54端子種別はんだ定格電流(A)2行数3材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)-55コンタクト数64クラスC2オス・メスメスボディ向きライトアングルコンタクトめっき最大接触抵抗(mΩ)20ローディング列a/c
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする