軽量らくらく あしかるさん ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード50110027 品番1-00062-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

すいすいあるける軽やかシューズ。水に浮かぶほどの軽量設計で、ウォーキングから旅行・スポーツまで足運びを軽やかにサポートします。
凸凹ソールで滑りにくく、つま先上がりでつまずきにくい設計です。
かかと側には夜道にも安心な反射板付

材質本体・反射テープ:ポリエステル100%、インソール:ポリエステル100%、ポリウレタン樹脂、底部:EVA樹脂 ブラック サイズM 質量(g)250 サイズ(cm)23〜23.5 洗濯方法手洗い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする