土牛
土牛の 光学測定器
土牛の 点検鏡/点検灯
土牛の 点検鏡
ステンレスミラー棒 R型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50110350
品番
2701
参考基準価格(税別)
¥12,560
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ステンレスミラーはガラスミラーと違い、割れません。割れる心配がないので、ロングサイズでも安心して使えます。R型は配管検査に最適。
材質
【ミラー】ステンレス、【シャフト部】4段伸縮アルミ
全長(mm)
750〜2160
品番
S-2000AL
ミラー寸法(mm)
100×130
全質量(g)
450