※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

9mm ナスカン(プラスチック製・5個)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50110917 品番EA628RF-109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥314
販売価格(税別)
285

フック部分は360°どの方向にもスムーズに揺動および回転します。

エスコ品番EA628RF-109 材質ポリアセタール樹脂 使用荷重(kg)【平均】27.3 寸法A(mm)9 寸法B(mm)13 寸法C(mm)52 開口幅(mm)3.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50110917
2021-07-25
用途:
キーホルダーにつける
マーマデューク・ミュージック 様

小さいにも関わらず、とても丈夫で、かなり重いものもつるせます。

対象商品:
50110917
2018-04-01
用途:
夏山登山

夏山登山でザックの外側のネットに脱いだウエア−その他様々なの物を固定しますが
ずれ落ちても紛失しない様にリング部分を作り小型軽量のナスカン
を通して置く。ずれ落ちてもぶら下がりすぐに気が付く。これで紛失は なくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする