※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

15mm ナスカン(プラスチック製・5個)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50110926 品番EA628RF-115
在庫数量:残り22点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別) アウトレット
¥31089

フック部分は360°どの方向にもスムーズに揺動および回転します。

エスコ品番EA628RF-115 材質ポリアセタール樹脂 使用荷重(kg)【平均】27.2 寸法A(mm)15 寸法B(mm)20 寸法C(mm)52 開口幅(mm)4.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50110926
2020-05-26
用途:
特殊作業用ズボンの腰部ベルト通し部、大腿側部カーゴポケット側帯に着用生地を加工製造し直して取り付け
Miss Veedol Shop TSUZUKI 様

特殊作業タイプズボンは、現在、仕立て直しで2着あるので試験用に作製中であるがこの種のナスカンは非常にマッチした出来栄えで使い勝手が良い、満足である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする