※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25mm ナスカン(プラスチック製・2個)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50110996 品番EA628RF-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥171
販売価格(税別)
155

フック部分が360°回転します。

エスコ品番EA628RF-25 材質プラスチック 適合バンド幅(mm)25 寸法(B×C×D)(mm)34×51×12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50110996
2023-07-19
用途:
バックルベルト
株式会社ヒートテクノ 様

少量で購入出来て助かりました
思いのほか丈夫で大満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする