※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

30mm D型リング(亜鉛ダイカスト製・5個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50111242 品番EA628RL-530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥303
販売価格(税別)
275

リング部分を狭くしたことで、ナスカンとDカンが安定します。
湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。

エスコ品番EA628RL-530 材質亜鉛ダイカスト 種類リンク 寸法D(mm)3 寸法B(mm)38 寸法C(mm)26 適合バンド幅(mm)30 寸法(B×C×D)(mm)38×26×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする