※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

20mm D型リング(プラスチック製・10個)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50111303 品番EA628RN-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥292
販売価格(税別)
265

一般的なタイプのDカンです。

エスコ品番EA628RN-120 材質ポリアセタール樹脂 種類リンク 寸法D(mm)5 寸法B(mm)29 寸法C(mm)25 適合バンド幅(mm)20 寸法(B×C×D)(mm)29×25×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする