※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25mm D型リング(プラスチック製・10個)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50111312 品番EA628RN-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥314
販売価格(税別)
285

一般的なタイプのDカンです。

エスコ品番EA628RN-125 材質ポリアセタール樹脂 種類リンク 寸法D(mm)6 寸法B(mm)35 寸法C(mm)25 適合バンド幅(mm)25 寸法(B×C×D)(mm)35×25×6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50111312
2019-04-10
用途:
三点スリングの製作

猟銃を携行する際の三点スリングの自作材料として使用。25mmは空気銃用に使用しましたが、強度的には何の問題もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする