オキツモ
オキツモの ジンク/耐熱塗料
オキツモの 耐熱塗料
セラミックス塗料 セラノ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
50111330
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
「セラノ」は耐久性と硬度に優れた表面コーティングを実現するセラミックス塗料です。
用途
フライパン内外面、調理器具、家電製品等
仕様
前処理:脱脂
色
黒
乾燥時間(分)
焼付乾燥:20(180℃)
耐熱温度(℃)
600
適合材
アルミステンレス
膜厚(μm)
1〜3
希釈剤
50・100シンナー
塗装
スプレー、塗装回数:1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16000mL
希釈率(%)
30〜60
危険物の性状
非水溶性
つや
ツヤ有
標準塗布量(g/m
2
/回)
50
注意
※所定の性能を発揮するめには塗装後に180℃×20分の焼付乾燥が必要になります。
※専用の希釈剤で希釈が必要になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません