※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの リンク
50mm D型リング(プラスチック製・10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50111346
品番
EA628RN-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番
EA628RN-150
材質
ポリアセタール樹脂
種類
リンク
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
33
適合バンド幅(mm)
50
寸法(B×C×D)(mm)
62×33×7