画像準備中

セラミックス塗料 セラノ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 50111357 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

「セラノ」は耐久性と硬度に優れた表面コーティングを実現するセラミックス塗料です。

用途フライパン内外面、調理器具、家電製品等 仕様前処理:脱脂 乾燥時間(分)焼付乾燥:20(180℃) 耐熱温度(℃)600 適合材アルミステンレス 膜厚(μm)1〜3 希釈剤50・100シンナー 塗装スプレー、塗装回数:1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16000mL 希釈率(%)30〜60 危険物の性状非水溶性 つやツヤ有 標準塗布量(g/m2/回)50
注意
※所定の性能を発揮するめには塗装後に180℃×20分の焼付乾燥が必要になります。
※専用の希釈剤で希釈が必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする