オキツモ
オキツモの ジンク/耐熱塗料
オキツモの 耐熱塗料
放熱塗料 クールテック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
50111585
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
クールテックを素材に塗装することで、素材表面の放射率が向上し、より多くの熱を放射することが可能になります
用途
パソコン筐体、ヒートシンク、LED照明器具、エンジン部品等
仕様
前処理:脱脂又はブラスト
色
白
乾燥時間(分)
予備乾燥:10(80℃)、焼付乾燥:20(380℃)
耐熱温度(℃)
200
適合材
アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板
膜厚(μm)
15〜30
希釈剤
50B・100Bシンナー
塗装
スプレー、塗装回数:1
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4000mL
希釈率(%)
20〜40
危険物の性状
非水溶性
つや
ツヤ有
標準塗布量(g/m
2
/回)
120
注意
※所定の性能を発揮するめには塗装後に180℃×20分の焼付乾燥が必要になります。
※専用の希釈剤で希釈が必要になります。