オキツモ
オキツモの ジンク/耐熱塗料
オキツモの 耐熱塗料
高効率輻射塗料
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
50111637
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高効率輻射塗料は、熱源から輻射される熱エネルギーをすべて利用したい場合にご使用いただける塗料です。
用途
暖房器具、サウナ、加熱ヒーター部、保温器具、熱交換器具等
仕様
アルカリ脱脂
色
黒
乾燥時間(分)
予備乾燥:10(80℃)、焼付乾燥:20(250℃)
耐熱温度(℃)
600
適合材
ステンレス、ガラス
膜厚(μm)
30〜50
希釈剤
蒸留水
塗装
スプレー、塗装回数:1
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1000mL
希釈率(%)
0〜20
危険物の性状
非水溶性
つや
ツヤ消
標準塗布量(g/m
2
/回)
280
注意
※所定の性能を発揮するめには塗装後に180℃×20分の焼付乾燥が必要になります。
※専用の希釈剤で希釈が必要になります。