切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 50111680 品番 ZCT1051NX46S
参考基準価格(税別)¥2,610 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。
厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。
従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。
国内製造で安心、両面補強で安全設計です。
スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。

外径(Φmm)105 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)1 粒度46 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550 用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 仕様両面補強 トラスコ品番597-9488 砥材NX 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
※現仕様の在庫が無くなり次第、製品のスペーサーが赤色から緑色にカラー変更致します。なお、性能につきましては変更は御座いません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする