エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの リンク
25mm 四角リング(スチール製/5個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50111836
品番
EA628RS-725
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥182
販売価格(税別)
¥
165
バスケットに入れる
エスコ品番
EA628RS-725
材質
鉄
サイズ
16.5×32.3
質量(g)
3.4
種類
リンク
線径(Φmm)
2.6
表面処理
ニッケルメッキ
内寸(mm)
11×27
適合バンド幅(mm)
25
サイズ(mm)
16.5×32.3