※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの リンク
38mm 四角リング(スチール製/5個)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50111854
品番
EA628RS-738
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥286
販売価格(税別)
¥
260
バスケットに入れる
エスコ品番
EA628RS-738
材質
鉄
サイズ
16.3×46
質量(g)
6
種類
リンク
線径(Φmm)
3
表面処理
ニッケルメッキ
内寸(mm)
10×40
適合バンド幅(mm)
38
サイズ(mm)
16.3×46