※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

48mm 四角リング(スチール製/5個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50111863 品番EA628RS-748
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥374
販売価格(税別)
340
エスコ品番EA628RS-748 材質 サイズ17.2×57.5 質量(g)9.9 種類リンク 線径(Φmm)3.5 表面処理ニッケルメッキ 内寸(mm)10×50 適合バンド幅(mm)48 サイズ(mm)17.2×57.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする