※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

20mm 三角リング(スチール製/5個)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50111872 品番EA628RS-820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥182
販売価格(税別)
165
エスコ品番EA628RS-820 材質 寸法(mm)24.7×27 材質(本体) 質量(g)4 種類リンク 線径(Φmm)3 表面処理ニッケルメッキ 適合バンド幅(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50111872
2022-05-23
用途:
かばん製作
自動車・二輪車・自転車関連業

かばんの斜め掛けの取付部分に使用しました。
Dカンとかは グルグルまわったりすることが あるのですが こちらは三角なので 安定していて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする