※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの リンク
30mm 三角リング(スチール製/5個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50111888
品番
EA628RS-830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
エスコ品番
EA628RS-830
材質
鉄
寸法(mm)
32.2×35.8
材質(本体)
鉄
質量(g)
5
種類
リンク
線径(Φmm)
3
表面処理
ニッケルメッキ
適合バンド幅(mm)
30