エスコ
エスコの 小型結束機
エスコの 替えベルト・部品
25mm フック(スチール製/5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50112037
品番
EA628RT-625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥776
販売価格(税別)
¥
705
バスケットに入れる
用途
平バンド用金具
エスコ品番
EA628RT-625
材質
鉄/ニッケルメッキ
寸法(mm)
48×37.6
質量(g)
12.6
タイプ
1本線タイプ
内径(Φmm)
フック:12
線径(Φmm)
3
適合バンド幅(mm)
25