※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製/5個)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50112143 品番EA628RT-825
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500
エスコ品番EA628RT-825 材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)56.7×32.8 質量(g)18 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 表面処理ニッケルメッキ 適合バンド幅(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする