※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
30mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製/5個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
50112152
品番
EA628RT-830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
エスコ品番
EA628RT-830
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
57.5×38.5
質量(g)
19.2
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
表面処理
ニッケルメッキ
適合バンド幅(mm)
30