※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤーロープ
0.45x600mm カットワイヤー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50112448
品番
EA628SA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥347
販売価格(税別)
¥
315
バスケットに入れる
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
ロープ径(Φmm)
0.45
使用荷重(kg)
5
材質
SUS304、カシメ部:アルミ
エスコ品番
EA628SA-12
全長(mm)
600