2.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50112527 品番EA628SA-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥385
販売価格(税別)
350

両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。

ロープ径(Φmm)2 使用荷重(kg)80 材質SUS304、カシメ部:アルミ エスコ品番EA628SA-20 全長(mm)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50112527
2022-06-03
用途:
センタースタンドの取り付け用

センタースタンド取り付けの際にスプリングを引っ張るために購入しました。パラロープを使用した方がうまくできました。

対象商品:
50112527
2020-02-06
用途:
ワイヤーの延長
卸売・小売業

帯に短し襷に長しでした。何とか使っていますが、ほかに適当なものありません。残念です。

対象商品:
50112527
2017-04-22
用途:
強度及び作りも良い。
農・林・水産業

ワイヤー表面処理もよく、作りも良い。
強度もあり、自分でカシメるより安心感がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする