※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤーロープ
0.45mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50112597
品番
EA628SB-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,947
販売価格(税別)
¥
1,770
バスケットに入れる
ロープ径(Φmm)
0.45
構成
【ワイヤー】7×7
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
クリップ2個
エスコ品番
EA628SB-52
全長(m)
10
参考使用荷重(kg)
6