ERNI D-subコネクタキット 25極 D-Subソケット KSG 200シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50112625 品番103723
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,111
販売価格(税別)
1,010
仕様●キットタイプ:D-Subソケットコネクタキット●ハウジング材質:ガラス繊維強化PBT、ガラス繊維強化PC●キット内容:KSG 200内蔵シールドプレート付きハウジング、はんだ接続リード●シリーズ:KSG 200 材質(コンタクト) コンタクト数25 ボディ向きストレート コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする